パーツクリーナー プラセーフ

パーツクリーナー プラセーフ - 呉工業(クレ)

特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れを素早くきれいに洗浄します。
プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツの洗浄に最適です。
速乾性なので拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。

用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自転車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂成分高純度石油系溶剤質量(g)418内容量(mL)440危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量424mL危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)222×66内容量1ケース(440mL×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114964451437
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする