イシダ
茶筒 茜
中蓋付のコンパクトな茶筒です。
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
76
高さ(mm)
80
質量(g)
72
食器洗浄機
不可
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11501467
67643
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください