イシダ
PC汁椀 大盛椀
電子レンジ・食洗機対応のプラスチック製汁椀です。使いやすい大きめサイズです。電子レンジ対応なので、汁物を温めるときに便利です。また、食洗機にも対応しているので食後の後片付けも簡単です。
材質
PET樹脂
直径(Φmm)
131
高さ(mm)
82
質量(g)
124
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11501510
67900
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください