内白トレー

内白トレー ヤマニパッケージ

色が奏でる紙トレー。各色各サイズ取り揃えております。

用途ギフト用 材質段ボール F段 グリーン サイズ2L 入数(枚)800 本体質量(g)22 内寸法(mm)195×110×50(底170×90) 数量(個)パーツ数:1 内容量1ケース(800枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11506419 L-5201
オープン
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする