収納BOX

収納BOX ヤマニパッケージ

オフィスや家庭の収納から、ギフト箱まで使用できる大きめサイズのBOX

用途収納用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 ブラック サイズL 入数(枚)5 本体質量(g)711 内寸法(mm)380×320×255 数量(個)パーツ数:2 内容量1ケース(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11504791 EE-632
オープン
6,098
6,708 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする