地酒2本入(銀)

地酒2本入(銀) ヤマニパッケージ

シルバーの台紙が、中の瓶を引き立たせます。

用途ギフト用 材質フタ・ミ・仕切 E段 銀台紙3 形状フタ・身式 入数(枚)50 本体質量(g)400 内寸法(mm)318×175×80 数量(個)パーツ数:6 内容量1ケース(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11506708 K-3180
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする