太瓶720ml 麻の葉 FS

太瓶720ml 麻の葉 FS ヤマニパッケージ

フタに麻の葉柄を施した、白×黒のかぶせ箱。

用途ギフト用 材質蓋:350gコートボール 身・仕切・天パット:E段 形状フタ・身式 タイプ2本 入数(枚)50 本体質量(g)298 内寸法(mm)280×183×88 数量(個)パーツ数:4 FSC認証認定 FSC認証番号C134978 内容量1ケース(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11506611 K-1577FS
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする