マグナム瓶1本入

マグナム瓶1本入 ヤマニパッケージ

マグナム瓶にも使えるかぶせ箱です。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 ブラック 入数(枚)30 本体質量(g)423 内寸法(mm)393×115×115 数量(個)パーツ数:3 内容量1ケース(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11506595 K-1563
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする