窓付 720ml細(地券)

窓付 720ml細(地券) ヤマニパッケージ

窓付きシリーズ。落ち着いた風合いがラベルを引き立たせます。

用途ギフト用 材質段ボール E段 組底 首止め付 形状組底 サイズ1本 入数(枚)200 本体質量(g)68 内寸法(mm)78×78×304 内容量1ケース(200枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06138758 K-1523
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
11507225 K-1523
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする