ヤマニパッケージ ヤマニパッケージの 店舗什器・備品 ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品 ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス 窓付 720ml太(地券) 組底 窓付 720ml太(地券) 注文コード 窓付きシリーズ。落ち着いた風合いがラベルを引き立たせます。 用途ギフト用 材質段ボール E段 組底 首止め付 形状組底 サイズ1本 入数(枚)200 本体質量(g)71 内寸法(mm)88×88×284 数量(個)パーツ数:1 内容量1ケース(200枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-1522 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11507216 K-1522 オープン ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 4日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箱/ギフトボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サービス箱 和 B (グリーン)8号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)4号 cotta 税込¥538 ¥489 バスケットへ 筒式片段ワイン2本入 cotta 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ワインかぶせ箱(1本用) cotta 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 贈答箱 うなぎ1本箱 100枚 ヤマニパッケージ 税込¥24,178~ ¥21,980~ カステラケース 帆船 1.5斤用 cotta 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 一升瓶筒式箱(3本用) cotta 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 一升瓶筒式箱(2本用) cotta 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)6号 cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ 一升瓶筒式箱(1本用) cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ タブレットショコラ ヤマニパッケージ 税込¥12,078 ¥10,980 サービス箱 和 B (グリーン)15号 cotta 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ かすてら内箱1斤 cotta 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ワイン用ギフトボックス(1本用) cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ カラフルパレット ヤマニパッケージ 税込¥16,478~ ¥14,980~ ワイン筒式箱イラスト(1本用) cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ギフトBOX アッシュ ヤマニパッケージ 税込¥15,378~ ¥13,980~ ワインかぶせ箱(2本用) cotta 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ カステラケース 異人 2本用 cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)12号 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックス筒式箱/スリーブ式箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品