和洋酒兼用 お値打ち宅配箱

和洋酒兼用 お値打ち宅配箱 ヤマニパッケージ

4合瓶細瓶・レギュラーワイン5本用宅配箱。宅配サイズ80cm

用途宅配用 材質本体:A段 仕切・首止め:B段 形状A式 クラフト サイズ80サイズ タイプ5本 入数(枚)30 本体質量(g)388 内寸法(mm)213×210×330 数量(個)パーツ数:6 内容量1ケース(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11505448 K-1609
オープン
9,798
10,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする