ブロックホワイト 300ml

ブロックホワイト 300ml ヤマニパッケージ

ブロック柄の白いシートと金の仕切りで、華やかさを演出!

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ホワイト タイプ4本 入数(枚)50 本体質量(g)227 内寸法(mm)220×295×70 数量(個)パーツ数:3 内容量1ケース(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11508625 K-1591
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする