はっ水ポスティングボックス

はっ水ポスティングボックス ヤマニパッケージ

ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!

用途宅配用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 ホワイト サイズ25H 入数(枚)200 本体質量(g)88.5 内寸法(mm)305×225×22 数量(個)パーツ数:1 内容量1ケース(200枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11505816 EE-681
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする