液晶モニター PRO-MP243XP
・23.8インチ、高画質IPSパネル搭載ビジネスモニター
・リフレッシュレート100Hzでスクロール時も滑らかに表示
・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れを軽減
・カラーモードやウィンドウ配置、ソフトウェアキーボードなど便利な機能が1つになったDisplay Kitに対応
・VESA75対応でモニターアームを取り付けることも可能
・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能
・スピーカー(2W+2W)を搭載しデスク周りもスッキリ
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約4.65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541.93×200.81×501.85
コントラスト比1000:1
最大解像度フルHD(1920×1080)
保証期間3年
視野角178°(H)/178°(V)
電源タイプ30W ACアダプタ
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI 1.4b×1、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1
モニターサイズ23.8インチ
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)300
内容量1台
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,450 / 税込 ¥ 1,595 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640 |