アオバ
抗菌食洗機対応 箸 太目古都
太めの木地を使ったお箸。手の大きい方におおすすめです。
抗菌加藤仕上げです。
食洗器対応です。
材質
天然木
色
薄茶
長さ(cm)
23
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器
内容量
1膳
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11500609
-
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください