アオバ
食洗機対応 箸 乗り物箸
お子様に人気の新幹線柄。
食洗器対応です。
材質
天然竹
色
新幹線
長さ(cm)
18
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器
内容量
1膳
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11500661
-
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください