散水パーツ コネクター(BK)

散水パーツ コネクター(BK) TAKAGI 散水パーツ コネクター(BK) TAKAGI 散水パーツ コネクター(BK) TAKAGI 散水パーツ コネクター(BK) TAKAGI 散水パーツ コネクター(BK) TAKAGI

ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。

用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。 トラスコ品番701-2479 高さ(mm)121 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 適合ニップルタカギ製ニップル推奨 内容量1個(1個)
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11498010 G079BK
760
629
692 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする