タカギ
散水パーツ コック付きジョイントニップル
ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
用途
コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。
トラスコ品番
701-2475
高さ(mm)
120
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合コネクタ
タカギ製コネクタ推奨
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
内容量
1個(1個)
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498037
G081CG
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください