タカギ
散水ノズル ピッターノズル(CG)
ホールロックナットでホースを接続する散水ノズルです。
用途
ホースを直付け接続して使用したい方に。
トラスコ品番
701-2482
長さ(mm)
85
高さ(mm)
180
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
内容量
1本(1本)
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11497967
QG1002CG
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください