曜日別特売

トック戸車

トック戸車 - SUGICO(スギコ)トック戸車 - SUGICO(スギコ)トック戸車 - SUGICO(スギコ)トック戸車 - SUGICO(スギコ)
(2件のレビュー)

構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。
構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。
プラスチック成形品なので、さびません。

車輪タイプ丸型材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8内容量1個
関連資料:寸法図(0.05MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514241TO-174TKコロポリアミド(PA)
88
79
87(税込)
当日出荷
11514250TO-174TB樹脂ベアリングポリアセタール(POM)/鉄
256
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 書庫戸車として
その他業種

事務室の書庫の戸車にピッタリでした。
モノタロウで検索してサイズもあったので試しに購入、ぴったりはまりました。

2025-06-13
用途: 書庫のスライド戸
斉藤農園農・林・水産業

なかなか地元で探しましたが見つからなく モノタロウのWEB広告で確認し 送料も適正でした 今後3500円以下の商品も検討します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする