PELICAN(ペリカン)
LEDヘッドライト 2750
ハイモードとローモードの光量調整が可能です。
赤色LEDを備えています。
頭を45度まで下に回転できます。
トラスコ品番
663-0547
材質
本体:ポリカーボネート
幅(mm)
53
色
ブラック
高さ(mm)
45
奥行(mm)
40
保護等級
IPX4
使用電池
単4形アルカリ乾電池(3個)付属
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
71~259
照射距離(m)
40(低モード時)~100(高モード時)
電球の種類
LED
最大点灯時間
約2.5時間(高モード時)~約11時間(低モード時)
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11513927
027500-0102-110
¥
15,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください