グルーミング掃除機 5in1 多機能 アタッチメント5種類 軽量 サイクロン式
おうちでカンタン、お掃除ラクラク。定期的なお手入れでワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートする、ペット用グルーミングキットです。5種類のヘッドをさまざまなシーンで使い分けられる1台5役仕様。被毛をしっかりキャッチ・吸引するから毛が舞わず、おうちでいつでもグルーミングができます。
用途
散らかりやすい抜け毛を瞬時に吸引し、お部屋をキレイに保ちながらお手入れ可能。5種類のヘッドを付け替えて使えるグルーミングキットです。
グルーミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。
2種類のグルーミングブラシで抜け毛をお手入れ。ペットの種類やシーンに合わせた最適なブラッシングが可能です。梳いた毛は絡め取ってまとめ、そのまま吸引。家の中を毛だらけにせず、こまめにお手入れできます。
スリッカーブラシは、抜け毛を除去し、毛のもつれ・毛玉をほぐすのに向いています。肌あたりのやさしいコーティングピンで肌への刺激を抑えているため、短毛のワンちゃん・ネコちゃんでも安心です。
アンダーコートブラシは、アンダーコートと呼ばれる内側に生えるふわふわとしたやわらかい毛を梳くのに向いています。換毛期の抜け毛対策やネコちゃんの毛玉ケアにもぴったりです。
クリーニングヘッド・スキマノズル・ホコリ取りブラシは、飼い主の服やソファ・絨毯などの家具についた抜け毛のお掃除に便利。おうちをいつも清潔に保てます。クリーニングヘッドを使って、お散歩後の足裏に付いた汚れも落とせます。
ブラッシング時に舞う被毛や、抜け毛をしっかりキャッチ。大きな音に敏感な子には弱モードで、しっかりグルーミングしたいときは強モードで使用するなど、シーンに合わせて吸引力を3段階で調整できます。
弱モード:44dB以下、中モード:47dB以下、強モード:48dB以下 ※国内試験機関にて分析評価済み
騒音の参考値:50dBで普通の事務所の中、60dBで騒がしい事務所の中や普通の会話程度と言われています。
約1.3mのロングホースだから、動かしやすい場所でブラシを当てられます。飼い主もワンちゃん・ネコちゃんも無理のない体勢で、ゆとりを持ってお手入れできます。
各種パーツはワンタッチで簡単に着脱できるので、誰でもスムーズに使えます。
サイクロン式でゴミ捨てラクラク。内蔵のダストボックスは約1Lの大容量で、吸い込んだ毛をまとめて処理できます。
ダストカップとフィルターは取り外して丸洗い可能で、常に清潔な状態を保てます。繰り返し使用できて紙パック不要なので、環境にもお財布にも優しい設計です。
付属のヘッドは専用のスタンドに立てて収納可能。使いたいときにすぐにまとめて取り出せます。
本体は片手で持ち運べる、約1.7kgの軽量設計。電源コードは巻き付け式でコンパクトに収納できます。
※本製品は給電式です。充電式ではありません。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した、高い安全性の製品です。安心してご使用いただけます。
材質本体:ABS
質量(kg)約1.7(本体のみ)
コード長さ(m)約2.5
ホース長さ(m)約1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×約165×約279(本体のみ)
使用温湿度範囲温度:0~40、湿度:0~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:0~40、湿度:0~80%(結露なきこと)
定格電圧・周波数AC100V/50-60Hz
内容量1個
グルーミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。
2種類のグルーミングブラシで抜け毛をお手入れ。ペットの種類やシーンに合わせた最適なブラッシングが可能です。梳いた毛は絡め取ってまとめ、そのまま吸引。家の中を毛だらけにせず、こまめにお手入れできます。
スリッカーブラシは、抜け毛を除去し、毛のもつれ・毛玉をほぐすのに向いています。肌あたりのやさしいコーティングピンで肌への刺激を抑えているため、短毛のワンちゃん・ネコちゃんでも安心です。
アンダーコートブラシは、アンダーコートと呼ばれる内側に生えるふわふわとしたやわらかい毛を梳くのに向いています。換毛期の抜け毛対策やネコちゃんの毛玉ケアにもぴったりです。
クリーニングヘッド・スキマノズル・ホコリ取りブラシは、飼い主の服やソファ・絨毯などの家具についた抜け毛のお掃除に便利。おうちをいつも清潔に保てます。クリーニングヘッドを使って、お散歩後の足裏に付いた汚れも落とせます。
ブラッシング時に舞う被毛や、抜け毛をしっかりキャッチ。大きな音に敏感な子には弱モードで、しっかりグルーミングしたいときは強モードで使用するなど、シーンに合わせて吸引力を3段階で調整できます。
弱モード:44dB以下、中モード:47dB以下、強モード:48dB以下 ※国内試験機関にて分析評価済み
騒音の参考値:50dBで普通の事務所の中、60dBで騒がしい事務所の中や普通の会話程度と言われています。
約1.3mのロングホースだから、動かしやすい場所でブラシを当てられます。飼い主もワンちゃん・ネコちゃんも無理のない体勢で、ゆとりを持ってお手入れできます。
各種パーツはワンタッチで簡単に着脱できるので、誰でもスムーズに使えます。
サイクロン式でゴミ捨てラクラク。内蔵のダストボックスは約1Lの大容量で、吸い込んだ毛をまとめて処理できます。
ダストカップとフィルターは取り外して丸洗い可能で、常に清潔な状態を保てます。繰り返し使用できて紙パック不要なので、環境にもお財布にも優しい設計です。
付属のヘッドは専用のスタンドに立てて収納可能。使いたいときにすぐにまとめて取り出せます。
本体は片手で持ち運べる、約1.7kgの軽量設計。電源コードは巻き付け式でコンパクトに収納できます。
※本製品は給電式です。充電式ではありません。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した、高い安全性の製品です。安心してご使用いただけます。