アイトス
半袖シャツ(男女兼用)
独自開発した立体パーム構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。
色
クリーンアース×ミストバイオレット
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
5
材質(ボタン)
プラスチック
袖丈
半袖
内容量
1着
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11861739
5326
SS
106
42
23
69
¥
6,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11861748
5326
S
110
44
23
71
¥
6,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11861757
5326
M
114
46
24
73
¥
6,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11861766
5326
L
118
48
25
75
¥
6,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11861775
5326
LL
122
50
26
77
¥
6,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11861791
5326
3L
126
52
27
77
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11861800
5326
4L
130
54
28
77
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
11861809
5326
5L
143
56
28
79
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
11861818
5326
6L
155
58
29
81
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください