空調服
空調服(R) ベスト(男女兼用)
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立したベスト。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
素材
ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11962295
30697
シルバーグレー
M
116
44
64
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
11962426
30697
ネイビー
4L
140
52
70
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
11962451
30697
ネイビー
6L
156
56
70
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください