TULTEX(タルテックス)
空調服(R) ベスト(男女兼用)
熱中症対策や多用途に活用できるベスト。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
210Tマイクロタフタ ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11978201
50196
グレー
SS
108
37.5
69
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978210
50196
グレー
S
112
39
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978228
50196
グレー
L
120
42
75
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978271
50196
グレー
5L
148
48
81
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11978280
50196
グレー
6L
156
49.5
81
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
11978298
50196
ネイビー
S
112
39
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978307
50196
ネイビー
M
116
40.5
73
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978316
50196
ネイビー
L
120
42
75
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978325
50196
ネイビー
LL
124
43.5
77
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978341
50196
ネイビー
3L
132
45
79
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
11978350
50196
ネイビー
4L
140
46.5
79
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
11978368
50196
ネイビー
6L
156
49.5
81
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
11978377
50196
レッド
SS
108
37.5
69
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978420
50196
レッド
LL
124
43.5
77
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978481
50196
ブラック
S
112
39
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978490
50196
ブラック
M
116
40.5
73
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978508
50196
ブラック
LL
124
43.5
77
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
11978551
50196
ブラック
6L
156
49.5
81
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
11978395
50196
レッド
M
116
40.5
73
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
11978499
50196
ブラック
L
120
42
75
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
11978517
50196
ブラック
3L
132
45
79
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください