TULTEX(タルテックス)
空調服(R) ベスト(男女兼用)
軽くて快適スポーツテイストのベスト。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
内容量
1着
全16種類を絞り込む
色
モクグレー
モクチャコール
モクネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11978578
50197
モクグレー
M
116
40.5
73
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
11978630
50197
モクグレー
5L
148
48
81
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11978639
50197
モクグレー
6L
156
49.5
81
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11978666
50197
モクネイビー
M
116
40.5
73
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
11978675
50197
モクネイビー
L
120
42
75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
11978691
50197
モクネイビー
LL
124
43.5
77
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
11978700
50197
モクネイビー
3L
132
45
79
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
11978718
50197
モクネイビー
5L
148
48
81
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
11978727
50197
モクネイビー
6L
156
49.5
81
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11978745
50197
モクチャコール
S
112
39
71
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
11978761
50197
モクチャコール
M
116
40.5
73
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
11978770
50197
モクチャコール
L
120
42
75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
11978797
50197
モクチャコール
4L
140
46.5
79
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
11978815
50197
モクチャコール
6L
156
49.5
81
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11978587
50197
モクグレー
L
120
42
75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
11978806
50197
モクチャコール
5L
148
48
81
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください