TULTEX(タルテックス)
空調服(R) ベスト(男女兼用)
エコマーク認定サイドファンベスト。 大型ポケット+ペン差し採用し、収納力もあり、エコ素材を使用し、環境にも配慮した夏場に最適なアイテム。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
素材
リサイクルリップタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)65%
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11979461
50296
シルバーグレー
SS
108
40
60
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11979506
50296
シルバーグレー
3L
132
50
70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
11979515
50296
シルバーグレー
4L
140
52
70
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11979549
50296
ブルー
SS
108
40
60
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11979619
50296
ブルー
5L
148
54
70
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
11979628
50296
ブルー
6L
156
56
70
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
11979637
50296
ネイビー
SS
108
40
60
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11979725
50296
ブラック
SS
108
40
60
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11979470
50296
シルバーグレー
S
112
42
62
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979479
50296
シルバーグレー
M
116
44
64
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979488
50296
シルバーグレー
L
120
46
66
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979497
50296
シルバーグレー
LL
124
48
68
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979531
50296
シルバーグレー
5L
148
54
70
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
11979540
50296
シルバーグレー
6L
156
56
70
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
11979558
50296
ブルー
S
112
42
62
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979567
50296
ブルー
M
116
44
64
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979576
50296
ブルー
L
120
46
66
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979585
50296
ブルー
LL
124
48
68
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979601
50296
ブルー
3L
132
50
70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
11979610
50296
ブルー
4L
140
52
70
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
11979646
50296
ネイビー
S
112
42
62
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979655
50296
ネイビー
M
116
44
64
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979671
50296
ネイビー
L
120
46
66
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979680
50296
ネイビー
LL
124
48
68
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979689
50296
ネイビー
3L
132
50
70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
11979698
50296
ネイビー
4L
140
52
70
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
11979707
50296
ネイビー
5L
148
54
70
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
11979716
50296
ネイビー
6L
156
56
70
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
11979741
50296
ブラック
S
112
42
62
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979750
50296
ブラック
M
116
44
64
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979759
50296
ブラック
L
120
46
66
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979768
50296
ブラック
LL
124
48
68
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11979777
50296
ブラック
3L
132
50
70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
11979786
50296
ブラック
4L
140
52
70
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
11979795
50296
ブラック
5L
148
54
70
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
11979811
50296
ブラック
6L
156
56
70
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください