メンズチノパンツ(2タック)

メンズチノパンツ(2タック) アイトス

防汚加工で汚れにくいベーシックチノパンツ。

材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属) ベージュ サイズ110 股下(cm)80 ヒップ(cm)140 素材交織チノ ポリエステル80%・綿20% 色番2 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11997451 54502
7,500
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする