アイトス アイトスの 作業服 アイトスの 防護服・保護服・特殊服 アイトスの 保護服 防刃チョッキパネル アウターバックKB型(受注生産) 防刃チョッキパネル アウターバックKB型(受注生産) 注文コード 12015301 異なった繊維の組合せによる防刃チョッキパネル 金属製ではないので音がしなくて体に柔軟にフィットします。 色ネイビー サイズF 色番8 内容量1着 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 67042 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12015301 67042 ¥78,000 ¥45,980 ¥45,980 ¥50,578 (税込) 10日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防護服・保護服・特殊服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フォレストジャケットF ハスクバーナ 税込¥23,078 ¥20,980 フォレストジャケット C ハスクバーナ 税込¥15,378 ¥13,980 フォレストジャケットT ハスクバーナ 税込¥29,678 ¥26,980 帆布腕カバー 柏田製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ウェルザ防炎割烹着 柏田製作所 税込¥7,698 ¥6,998 メッシュマジック式脚絆 柏田製作所 税込¥1,428 ¥1,298 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥65,978 ¥59,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥43,978 ¥39,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥51,678 ¥46,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥19,778 ¥17,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥24,178 ¥21,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥58,278 ¥52,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥82,478 ¥74,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥15,378 ¥13,980 不織布 白衣 EBM(江部松商事) 税込¥19,778~ ¥17,980~ 耐切創腕カバー”ケブラーKN-1 腕カバーニット” トワロン 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 黒ポンジマジック式脚絆 柏田製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 税込¥3,188 ¥2,898 つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 税込¥2,528 ¥2,298 ポリエチアームカバー リーブル 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服保護服 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります 使い捨て防護服 化学防護服 保護服 塗装服 腕カバー 足カバー/脚絆 使い捨て白衣・スクラブ 高視認性安全服(高視認作業服) 耐熱保護具 絶縁衣 虫よけ防護服 シェアする マイページ 最近見た商品