コックコート(男女兼用)(在庫限り)

コックコート(男女兼用)(在庫限り) - アイトス

油汚れがつきにくく、ついても吸水性があるため洗濯することによって汚れが落ち易いナノ加工・デュアルクリーン採用。

材質ボタン/洗濯時を考慮したテープ付き着脱ボタンブラックサイズ6L胸廻(cm)143肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)78機能ナノ加工、吸水防汚性素材ツイル ポリエステル65%・綿35%色番10内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12049400HH481
7,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする