アイトス
原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用)
紫外線や薬品による色落ちの劣化が気になる職種に最適水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる環境付加低減素材の「原着糸」を採用。 警備、ビルメンテナンス業、ドライバーなど幅広い職種に対応。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
股下(cm)
79、ハーフ:90
素材
EVERNICEストレッチピケ ポリエステル100%
内容量
1着
全20種類を絞り込む
色
ネイビー
ネイビーハーフ
サイズ
選択してください
3L
3L(ハーフ仕様)
3S
3S(ハーフ仕様)
4L
4L(ハーフ仕様)
5L
5L(ハーフ仕様)
6L
6L(ハーフ仕様)
L
L(ハーフ仕様)
LL
LL(ハーフ仕様)
M
M(ハーフ仕様)
S
S(ハーフ仕様)
SS
SS(ハーフ仕様)
ウエスト(cm)
選択してください
65~73
70~78
75~83
80~88
85~93
90~98
95~103
100~108
106~118
116~128
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12153508
50504
ネイビー
3S
65~73
86
8
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12153526
50504
ネイビー
S
75~83
96
8
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12153535
50504
ネイビー
M
80~88
101
8
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12153551
50504
ネイビー
L
85~93
106
8
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12153560
50504
ネイビー
LL
90~98
111
8
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12153569
50504
ネイビー
3L
95~103
116
8
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
12153578
50504
ネイビー
4L
100~108
121
8
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
12153587
50504
ネイビー
5L
106~118
131
8
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12153596
50504
ネイビー
6L
116~128
141
8
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
12153621
50504
ネイビーハーフ
SS(ハーフ仕様)
70~78
91
908
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12153630
50504
ネイビーハーフ
S(ハーフ仕様)
75~83
96
908
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12153639
50504
ネイビーハーフ
M(ハーフ仕様)
80~88
101
908
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12153648
50504
ネイビーハーフ
L(ハーフ仕様)
85~93
106
908
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12153657
50504
ネイビーハーフ
LL(ハーフ仕様)
90~98
111
908
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12153666
50504
ネイビーハーフ
3L(ハーフ仕様)
95~103
116
908
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
12153675
50504
ネイビーハーフ
4L(ハーフ仕様)
100~108
121
908
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
12153691
50504
ネイビーハーフ
5L(ハーフ仕様)
106~118
131
908
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12153700
50504
ネイビーハーフ
6L(ハーフ仕様)
116~128
141
908
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
12153517
50504
ネイビー
SS
70~78
91
8
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
12153605
50504
ネイビーハーフ
3S(ハーフ仕様)
65~73
86
908
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください