IGLOO クーラーボックス ラティチュード 30 (28.5L) 小型

IGLOO クーラーボックス ラティチュード 30 (28.5L) 小型 イグルー IGLOO クーラーボックス ラティチュード 30 (28.5L) 小型 イグルー IGLOO クーラーボックス ラティチュード 30 (28.5L) 小型 イグルー IGLOO クーラーボックス ラティチュード 30 (28.5L) 小型 イグルー IGLOO クーラーボックス ラティチュード 30 (28.5L) 小型 イグルー IGLOO クーラーボックス ラティチュード 30 (28.5L) 小型 イグルー IGLOO クーラーボックス ラティチュード 30 (28.5L) 小型 イグルー IGLOO クーラーボックス ラティチュード 30 (28.5L) 小型 イグルー

本体にウレタンフォームが万遍なく注入されたパーソナルサイズのクーラーボックス
2Lのペットボトルが立てて6本入るサイズでキャンプ時のサブクーラーまたはチームスポーツでの使用としてちょうど良いサイズ
地下熱等からの熱を極力さけるため底部中央部を空洞とさせた機能クールライザーテクノロジーを採用
本体内側に溝を設けており排水の際フタを少しあければ簡単に排水する事が可能
350ml缶なら41本入ります

用途野外活動時の飲料などの保冷に。イグルー IGLOO クーラーボックス クーラーバッグ 釣り アウトドア キャンプ ラティチュード 30 サンドストーン 容量(L)28.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)46×33×42、内寸:36×21×34 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11529029 50405
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする