真空 アイスコンテナ 5L アウトドア キャンプ 氷 保冷
真空二重構造で長時間保冷をキープ
真空二重構造で長時間保冷をキープ
耐熱性の高いSUS304ステンレス採用
ペットボトル500ml×4本収納可能
350ml缶×8本収納可能
ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます
簡易ロック仕様
お手入れしやすい口径約16cm
持ち運びしやすい大型取っ手
保冷効力:5.4度(6時間)
6時間後でも温度差わずか1.4度
用途アウトドア・レジャー時の飲料等の保冷に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
質量(kg)1.4
色ネイビー
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×29.5-42
保冷効力(℃)5.4(6時間)
内容量1個
注意
※温度差はJIS S2006に基づく試験結果