曜日別特売

折りたたみ椅子 アウトドアチェア コンパクト

折りたたみ椅子 アウトドアチェア コンパクト - YAMAZEN(山善)折りたたみ椅子 アウトドアチェア コンパクト - YAMAZEN(山善)折りたたみ椅子 アウトドアチェア コンパクト - YAMAZEN(山善)折りたたみ椅子 アウトドアチェア コンパクト - YAMAZEN(山善)折りたたみ椅子 アウトドアチェア コンパクト - YAMAZEN(山善)折りたたみ椅子 アウトドアチェア コンパクト - YAMAZEN(山善)折りたたみ椅子 アウトドアチェア コンパクト - YAMAZEN(山善)折りたたみ椅子 アウトドアチェア コンパクト - YAMAZEN(山善)

耐荷重80kg 袋一体型のコンパクトチェア
たった10秒簡単設営
座面と収納袋が一体型なので、収納袋の紛失の心配がありません

用途アウトドアやスポーツ観戦時の椅子として。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション アウトドア キャンプ スポーツ観戦 コンパクトチェア 運動会 折りたたみ 椅子 ミニチェア材質フレーム:スチール / 張り材(表面):ポリエステル、綿 / 張り材(裏面):ポリエステルブラック質量(g)520耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×24×24.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×28.5×5座面高(cm)24.5内容量1脚
取扱説明書:(0.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528916CMC-80 (BK)
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする