曜日別特売

USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9

USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 - StarTech.com

着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定
LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター
互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター
高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2

用途
USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続
産業用センサーと機器の接続、監視、制御
バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続
LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイドブラック質量(g)87ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115297291P6FFC-USB-SERIAL
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする