柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的
HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応
仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB
幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー
高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800

