八幡ねじ
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
全119種類を絞り込む
ピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
呼び径d
選択してください
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
内容量
1パック(2本)
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(10本)
119種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11593526
00030001020005
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593535
00030001020010
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593551
00030001020014
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11593560
00030001020025
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.3
十字穴:2.2
M2
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593569
00030001026004
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593578
00030001026005
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593587
00030001026008
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.7
十字穴:2.6
M2.6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593596
00030001030003
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593605
00030001030004
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593621
00030001030005
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593630
00030001030006
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593639
00030001030008
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593648
00030001030010
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593657
00030001030012
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593666
00030001030014
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593675
00030001030015
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593691
00030001030016
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593700
00030001030018
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593709
00030001030020
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11593718
00030001030025
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593727
00030001030030
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593736
00030001030035
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593745
00030001030040
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593761
00030001030045
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593770
00030001030050
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593779
00030001030060
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:2
十字穴:3.6
M3
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11593788
00030001035010
1パック(8本)
0.6
2
頭部高さ:2.3
十字穴:3.9
M3.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11593797
00030001035012
1パック(8本)
0.6
2
頭部高さ:2.3
十字穴:3.9
M3.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11593806
00030001035016
1パック(8本)
0.6
2
頭部高さ:2.3
十字穴:3.9
M3.5
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593815
00030001035020
1パック(8本)
0.6
2
頭部高さ:2.3
十字穴:3.9
M3.5
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593831
00030001040005
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593840
00030001040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593849
00030001040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593858
00030001040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11593867
00030001040012
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593876
00030001040014
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11593885
00030001040015
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593901
00030001040016
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593910
00030001040018
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593919
00030001040020
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593928
00030001040025
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593937
00030001040030
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593946
00030001040035
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593955
00030001040040
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593971
00030001040045
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593980
00030001040050
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593989
00030001040055
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11593998
00030001040060
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594007
00030001040065
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11594016
00030001040070
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.6
十字穴:4.2
M4
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ