水栓金具 AVONAS-S アヴォナS

水栓金具 AVONAS-S アヴォナS - BLANCO(ブランコ)水栓金具 AVONAS-S アヴォナS - BLANCO(ブランコ)水栓金具 AVONAS-S アヴォナS - BLANCO(ブランコ)水栓金具 AVONAS-S アヴォナS - BLANCO(ブランコ)水栓金具 AVONAS-S アヴォナS - BLANCO(ブランコ)水栓金具 AVONAS-S アヴォナS - BLANCO(ブランコ)水栓金具 AVONAS-S アヴォナS - BLANCO(ブランコ)水栓金具 AVONAS-S アヴォナS - BLANCO(ブランコ)

高さを抑えたコンパクトなサイズなので、設置スペースを選びません。スクエア形状のヘッドが、スタイリッシュな印象を与えアクセントになっています。

仕様整流吐水、必要な穴の直径:35mm、EN 1717準拠の逆流防止弁付き、LGA認可、DVGW証明書の計画材質塗装仕上げ長さ(mm)【スパウト】235タイプホース引き出し式寸法H(mm)273各種認証JWWA認証取得済み内容量1台
取扱説明書:(2.81MB)
注意
※シンクはBLANCO製を推奨しております。
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対してのご対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※個人宅様への配送が不可となりますので企業様名、法人様名、屋号などをご明記お願いいたします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
首振角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11599336526170ブラック190
134,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599345521278アンスラサイト191
134,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599361521285ロックグレイ192
134,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599370526928ヴォルケーノグレイ193
134,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599379521280ホワイト194
134,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599388526929ソフトホワイト195
134,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599397521283タルトゥフォ196
134,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする