BLANCO(ブランコ)
水栓金具 LINUS-S ライナスS
プレーンで空間に溶け込むスタイリッシュなデザイン。主張を抑えたシンプルな佇まいなので、シンク周りがスッキリとした空間にまとまります。
仕様
泡沫吐水、必要水栓穴:Φ35mm、EN 1717準拠の逆流防止弁付き、LGA認可、DVGW認定済み
材質
塗装仕上げ
長さ(mm)
【スパウト】270
タイプ
ホース引き出し式
寸法H(mm)
284
首振角度(°)
140
各種認証
JWWA認証取得済み
内容量
1台
取扱説明書:
(2.81MB)
注意
※シンクはBLANCO製を推奨しております。
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対してのご対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※個人宅様への配送が不可となりますので企業様名、法人様名、屋号などをご明記お願いいたします。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11599266
526148
ブラック
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599275
516688
アンスラサイト
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599291
518813
ロックグレイ
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599300
526958
ヴォルケーノグレイ
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599309
516692
ホワイト
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599318
526959
ソフトホワイト
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599327
517621
タルトゥフォ
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません