iD3200埋込100 WiLIA調光
安定器出力型:定格出力型
安定器補足:<約10~100%連続調光型>
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)
天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・3200 Lmタイプ
【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U
【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z
【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113
800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)21.2
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否可
遮光(°)横方向24
内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。