iD4000埋込100 WiLIA調光

iD4000埋込100 WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)

安定器出力型:定格出力型
安定器補足:<約10~100%連続調光型>
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)
天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・4000 Lmタイプ
【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U
【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z
【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113
800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用

長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否 遮光(°)横方向24 内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11600797 XLX440MEDURX9 6500 LED(昼光色) 137.8 3530 【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4400EDP RX9
39,600
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11600806 XLX440MEWURX9 4000 LED(白色) 135.5 3470 【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4400EWP RX9
39,600
17,980
19,778 (税込)
47日以内出荷

返品不可
11600815 XLX440MEVURX9 3500 LED(温白色) 133.2 3410 【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4400EVP RX9
39,600
17,980
19,778 (税込)
47日以内出荷

返品不可
11600831 XLX440MELURX9 3000 LED(電球色) 129.2 3310 【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4400ELP RX9
39,600
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする