メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP80170
バックドアの開閉動作の全てを手動で行うことが出来るようになるバックドアダンパーです。バックドアを開けたい分だけ開けて止められますので使い勝手がよくドアパンチの心配もありません。
販売備考:適合:ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W) 純正交換タイプ。製品保証はご購入後1年間。
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーワイド (型式:JB33W)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:純正交換タイプ
使用上の注意:勢いよく開けないでください。本製品装着後、通常と異なるドア操作において(じわじわとゆっくり動かすなど)発生する振動共鳴音はダンパ伸縮時にフリーストップさせるフリクション構造によるものですので故障ではございません。開けて20cm程度のところまでは、止めることができません。フリクションタイプのため若干の抵抗感があります。フロント下がりの勾配のある場所でバックドアの開閉を行う場合、バックドアを開けて止めた位置によっては止まりきらずに閉まることがあります。強風時の開閉には、ご注意ください。その他、動作についての詳細は動画をご覧いただきご確認ください。