HEADS(ヘッズ) HEADS(ヘッズ)の 店舗什器・備品 HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品 HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス 和風クラシックトレイ-5 和風クラシックトレイ-5 注文コード 11602766 注文コード 11602766 注文コード 11602766 材質紙、塩化ビニール[透明] 厚さ(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65【インナーカップ】60(50)×60(50)×65 内容量1パック(6個) 注意 ※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WA-HGT5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11602766 WA-HGT5 オープン ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 5日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箱/ギフトボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サービス箱 和 C (紫)15号 cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)8号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)4号 cotta 税込¥538 ¥489 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)8号 cotta 税込¥868 ¥789 バスケットへ 贈答箱 うなぎ1本箱 100枚 ヤマニパッケージ 税込¥24,178~ ¥21,980~ サービス箱 和 B (古染)6号 cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ カステラケース 帆船 1.5斤用 cotta 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)6号 cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ ギフトトレー パニエ ヤマニパッケージ 税込¥17,578~ ¥15,980~ サービス箱 和 C (紫)20号 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)15号 cotta 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ かすてら内箱1斤 cotta 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)6号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)6号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 B (古染)12号 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ サービス箱 和 B (古染)8号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)4号 cotta 税込¥604 ¥549 バスケットへ カステラケース 異人 2本用 cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)12号 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ サービス箱 和 B (古染)15号 cotta 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックストレー型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品