HEADS(ヘッズ) HEADS(ヘッズ)の 店舗什器・備品 HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品 HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス 和風モダンスイーツパック/クリア-29冷凍可[脱酸素剤対応] 和風モダンスイーツパック/クリア-29冷凍可[脱酸素剤対応] 注文コード 11604096 注文コード 11604096 仕様片面デザイン冷凍対応・脱酸素剤対応 材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明] 形状横マチ 厚さ(mm)0.055 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×130 内容量1パック(100枚) 注意 ※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WMO-NB29 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11604096 WMO-NB29 オープン ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 5日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箱/ギフトボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カステラケース 帆船 1.5斤用 cotta 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ カステラケース 異人 1本用 中枠なし cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)6号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)10号 cotta 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ カステラケース 帆船 1斤用 cotta 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ サービス箱 和 B (古染)15号 cotta 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ サービス箱 和 B (古染)20号 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サービス箱 和 B (古染)10号 cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)15号 cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)4号 cotta 税込¥538 ¥489 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)8号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)12号 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)6号 cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ かすてら内箱1斤 cotta 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)6号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ カステラケース 異人 2本用 cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)20号 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)12号 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ 贈答箱 うなぎ1本箱 100枚 ヤマニパッケージ 税込¥24,178~ ¥21,980~ カステラケース 帆船 2斤用 cotta 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックストレー型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品