和風モダンスイーツパック/クリア-3冷凍可[脱酸素剤対応]

和風モダンスイーツパック/クリア-3冷凍可[脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ) 和風モダンスイーツパック/クリア-3冷凍可[脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)

仕様片面デザイン冷凍対応・脱酸素剤対応 材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明] 形状マチなし 厚さ(mm)0.055 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135 内容量1パック(100枚)
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11604105 WMO-NB3
オープン
819
901 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする