和風モダンジップスタンドバッグ-3[乾燥剤対応]
仕様片面デザインジップ付乾燥剤対応サイドシール
材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
形状底マチ
厚さ(mm)0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×68×180
内容量1パック(50枚)
注意
※脱酸素剤には対応しておりません。※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には使用しないでください。