メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP72240
【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。
販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND5)専用 ※T20トルクスレンチ付属
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)
色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)
加工[有/無]:フットレスト部にビスで固定
内容量[数量]:1
付属品:T20トルクスレンチ付属。
使用上の注意:※取付け後は定期的にサラタッピングネジに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は締め直してください。
関連商品:品番:NP74140


