HEADS(ヘッズ)
無地グラシン紙-3
寸法(幅W×高さH)(mm)
【全体】382×250【底】112×112
素材
グラシン紙
厚さ(g/m
2
)
30.5
内容量
1パック(20枚)
注意
※直火にかけたり、火のそばには置かないでください。※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604595
M-GLA3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください