電動鉛筆削り(豚) EP-48(P)
子供でも簡単に使える電動鉛筆削り!安全設計で、鉛筆をしっかり固定。刃は長持ち、経済的で環境にも優しい。専用USBまたは電池の2電源方式で、どこでも使える。かわいいデザインで、お子様の学習を楽しくサポート。
用途子供も安心!安全設計の電動鉛筆削り。勉強が楽しくなる♪
付属品替刃(二本)、専用USBケーブル
電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×85×90
バッテリー1500mA
電池単三電池二本(電池は別売り)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
離島 | 1 | お送りできません |
筆記用具 の新着商品
