曜日別特売

ステンレスカーブミラー 丸型

ステンレスカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エス

・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
・道路反射鏡協会認定品です。

材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール仕上研磨内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11772446HSS-600K15600
84,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772455HSS-800K19800
103,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772471HSS-1000K251000
125,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772480HSP-600K32600
171,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772489HSP-800K40800
209,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772498HSP-1000K521000
254,100
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする